›

Calza trecciata nera 15 mm diametro 50 m protezione cavi impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBCPS15B-50
Cod. Produttore CPS15B-50
Cod. EAN 5414363103295

Informazioni principali

  • Diametro nominale: 15mm
  • Gamma diametro espandibile: 10-20mm
  • Materiale: Poliestere nero
  • Resistenza temperatura: fino a 150°C
  • Lunghezza bobina: 50m
  • Tipo: Calza trecciata
  • Proprietà: Non flame retardant
  • Serie: CABLE TIES AND ACCESSORIES

Descrizione del prodotto

Calza trecciata di diametro 15 mm e lunghezza 50 metri, di colore nero, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e organizzazione dei cavi. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e flessibilità per un utilizzo versatile in impianti elettrici e manutenzioni. La struttura intrecciata assicura una facile installazione e una protezione efficace contro abrasioni e sollecitazioni meccaniche. Descrizione del produttore: Non-Flame Retardant Braided Sleeve, Black Polyester for Temperatures up to 150 Celsius (302 F), Nominal Diameter 15mm (0.590 Inches), Expandable Diameter Range 10mm (0.394 Inches) to 20mm (0.787 Inches), Mini-Reel Length 50m (164.04 Feet)

Caratteristiche tecniche

colore

nero

forma costruttiva

nastro protettivo

materiale

plastica

adatto per

universale

lunghezza

50000 mm

Serie

CABLE TIES AND ACCESSORIES

Calza trecciata nera 15 mm diametro 50 m protezione cavi impianti elettrici