›

Calza trecciata isolante UL94V0 diametro 40mm lunghezza 50m resistente calore settore elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBCPS40B-50-CV0
Cod. Produttore CPS40B-50-CV0
Cod. EAN 5414363149736

Informazioni principali

  • Diametro nominale: 40mm
  • Gamma diametro espandibile: 30-50mm
  • Materiale: Poliestere nero
  • Resistenza temperatura: fino a 150°C
  • Normativa sicurezza: UL94V0
  • Lunghezza mini rotolo: 50m
  • Tipo: calza trecciata
  • Serie: CABLE TIES AND ACCESSORIES

Descrizione del prodotto

Calza trecciata di alta qualità con classificazione UL94V0, diametro di 40 mm e lunghezza di 50 cm. Progettata per offrire protezione e isolamento ottimali nei cablaggi elettrici, garantisce resistenza al calore e sicurezza nell’utilizzo. Ideale per applicazioni che richiedono materiali conformi agli standard di sicurezza e affidabilità nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Flame Retardant Braided Sleeve, Black Polyester for Temperatures up to 150 Celsius (302 F), Nominal Diameter 40mm (1.57 Inches), Expandable Diameter Range 30mm (1.18 Inches) to 50mm (1.97 Inches), Mini-Reel Length 50m (164.04 Feet)

Caratteristiche tecniche

colore

nero

forma costruttiva

nastro protettivo

materiale

plastica

adatto per

universale

lunghezza

50000 mm

Serie

CABLE TIES AND ACCESSORIES

Calza trecciata isolante UL94V0 diametro 40mm lunghezza 50m resistente calore settore elettrico