›

Calza trecciata isolante UL94V0 diametro 12 mm resistente alte temperature 50 m per cablaggi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBCPS12B-50-CV0
Cod. Produttore CPS12B-50-CV0
Cod. EAN 5414363149613

Informazioni principali

  • Diametro nominale: 12mm
  • Gamma diametro espandibile: 11-17mm
  • Temperatura operativa: -50°C a 150°C
  • Colore: nero
  • Materiale: poliestere ritardante fiamma
  • Lunghezza bobina: 50m
  • Certificazione: UL94V0
  • Serie: CABLE TIES AND ACCESSORIES

Descrizione del prodotto

Calza trecciata di diametro 12 mm conforme alla normativa UL94V0, ideale per l'isolamento e la protezione di cavi elettrici. Realizzata con materiali resistenti e flessibili, garantisce sicurezza e durata nel tempo. La lunghezza di 50 cm la rende adatta a diverse applicazioni nell'ambito dell'installazione elettrica, offrendo una protezione efficace contro abrasioni e surriscaldamenti. Questo prodotto è pensato per facilitare la gestione e l'organizzazione dei cablaggi, mantenendo elevati standard di qualità e sicurezza. Descrizione del produttore: Flame Retardant Braided Sleeve, Black Polyester for Temperatures -50 Degrees Celsius (-58 F) up to 150 Celsius (302 F), Nominal Diameter 12mm (0.472 Inches), Expandable Diameter Range 11mm (0.433 Inches) to 17mm (0.669 Inches), Mini-Reel Length 50m (164.04 Feet)

Caratteristiche tecniche

colore

nero

forma costruttiva

nastro protettivo

materiale

plastica

adatto per

universale

lunghezza

50000 mm

Serie

CABLE TIES AND ACCESSORIES

Calza trecciata isolante UL94V0 diametro 12 mm resistente alte temperature 50 m per cablaggi elettrici