›

Calza trecciata diametro 8mm grigia in poliestere 100m protezione cavi elettrici industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBCPS8G100
Cod. Produttore CPS8G-100
Cod. EAN 5414363103646

Informazioni principali

  • Diametro nominale: 8mm
  • Lunghezza bobina: 100m
  • Materiale: Poliestere grigio
  • Temperatura max: 150°C
  • Diametro espandibile: 5-12mm
  • Non ritardante fiamma
  • Serie: CABLE TIES AND ACCESSORIES

Descrizione del prodotto

Calza trecciata di diametro 8 mm e lunghezza 100 metri, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e gestione efficiente dei cavi. Realizzata con materiali resistenti e flessibili, garantisce durata e facilità di installazione in ambienti industriali e civili. La finitura grigia assicura un aspetto professionale e una buona resistenza agli agenti esterni, rendendo questa calza una soluzione affidabile per la protezione dei cablaggi elettrici. Descrizione del produttore: Non-Flame Retardant Braided Sleeve, Gray Polyester for Temperatures up to 150 Celsius (302 F), Nominal Diameter 8mm (0.315 Inches), Expandable Diameter Range 5mm (0.197 Inches) to 12mm (0.472 Inches), Mini-Reel Length 100m (328.08 Feet)

Caratteristiche tecniche

colore

grigio

forma costruttiva

nastro protettivo

materiale

plastica

adatto per

universale

lunghezza

100000 mm

Serie

CABLE TIES AND ACCESSORIES

Calza trecciata diametro 8mm grigia in poliestere 100m protezione cavi elettrici industriale e civile