›

Calza trecciata diametro 5mm 100m nera poliestere protezione cavi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBCPS5B-100
Cod. Produttore CPS5B-100
Cod. EAN 5414363103561

Informazioni principali

  • Diametro nominale: 5mm
  • Gamma diametro espandibile: 3-9mm
  • Lunghezza mini rotolo: 100m
  • Materiale: Poliestere nero
  • Temperatura max: 150°C
  • Tipo: Calza trecciata
  • Proprietà: Non flame retardant
  • Serie: CABLE TIES AND ACCESSORIES

Descrizione del prodotto

Calza trecciata di diametro 5 mm e lunghezza di 100 metri, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e organizzazione dei cavi. Realizzata in materiale resistente, garantisce flessibilità e durabilità nel tempo, facilitando la gestione dei cablaggi in ambienti industriali e civili. Il colore nero assicura un aspetto sobrio e professionale, adattandosi facilmente a diverse installazioni elettriche. Questo prodotto è perfetto per isolare e proteggere i fili elettrici da abrasioni e agenti esterni, migliorando la sicurezza e l’efficienza degli impianti. Descrizione del produttore: Non-Flame Retardant Braided Sleeve, Black Polyester for Temperatures up to 150 Celsius (302 F), Nominal Diameter 5mm (0.197 Inches), Expandable Diameter Range 3mm (0.118 Inches) to 9mm (0.354 Inches), Mini-Reel Length 100m (328.08 Feet)

Caratteristiche tecniche

colore

nero

forma costruttiva

nastro protettivo

materiale

plastica

adatto per

universale

lunghezza

100000 mm

Serie

CABLE TIES AND ACCESSORIES

Calza trecciata diametro 5mm 100m nera poliestere protezione cavi elettrici