›

Calza trecciata diametro 40mm 25m nero poliestere protezione cavi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBCPS40B-25
Cod. Produttore CPS40B-25
Cod. EAN 5414363103479

Informazioni principali

  • Diametro nominale: 40mm
  • Lunghezza mini bobina: 25m
  • Materiale: Poliestere nero
  • Temperatura max: 150°C
  • Gamma diametro espandibile: 30-50mm
  • Non ignifugo: Sì
  • Tipo: Calza trecciata
  • Serie: CABLE TIES AND ACCESSORIES

Descrizione del prodotto

Calza trecciata di diametro 40 mm e lunghezza 25 metri, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e gestione ordinata dei cavi. Realizzata in materiale resistente e flessibile, garantisce una facile installazione e una protezione efficace contro abrasioni e agenti esterni. Il colore nero conferisce un aspetto professionale e si adatta a diversi ambienti di lavoro. Questo prodotto è pensato per migliorare la sicurezza e l’organizzazione degli impianti elettrici, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Non-Flame Retardant Braided Sleeve, Black Polyester for Temperatures up to 150 Celsius (302 F), Nominal Diameter 40mm (1.57 Inches), Expandable Diameter Range 30mm (1.18 Inches) to 50mm (1.97 Inches), Mini-Reel Length 25m (82.02 Feet)

Caratteristiche tecniche

colore

nero

forma costruttiva

nastro protettivo

materiale

plastica

adatto per

universale

lunghezza

25000 mm

Serie

CABLE TIES AND ACCESSORIES

Calza trecciata diametro 40mm 25m nero poliestere protezione cavi elettrici