›

Calza trecciata diametro 20mm 25m grigia protezione cavi elettrici industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBCPS20G-25
Cod. Produttore CPS20G-25
Cod. EAN 5414363103349

Informazioni principali

  • Diametro nominale: 20 mm
  • Lunghezza rotolo: 25 m
  • Materiale: Poliestere grigio
  • Temperatura max: 150°C
  • Diametro espandibile: 14-26 mm
  • Non ignifugo: Sì
  • Serie: CABLE TIES AND ACCESSORIES

Descrizione del prodotto

Calza trecciata di diametro 20 mm e lunghezza 25 metri, realizzata in materiale resistente e flessibile, ideale per la protezione e l'organizzazione di cavi elettrici. La finitura grigia conferisce un aspetto professionale e si adatta facilmente a diverse applicazioni nel settore elettrico, garantendo durabilità e sicurezza nell'installazione. Questa calza è progettata per offrire una copertura efficace contro abrasioni e sollecitazioni meccaniche, facilitando la gestione dei cablaggi in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Non-Flame Retardant Braided Sleeve, Gray Polyester for Temperatures up to 150 Celsius (302 F), Nominal Diameter 20mm (0.787 Inches), Expandable Diameter Range 14mm (0.551 Inches) to 26mm (1.02 Inches), Mini-Reel Length 25m (82.02 Feet)

Caratteristiche tecniche

colore

grigio

forma costruttiva

nastro protettivo

materiale

plastica

adatto per

universale

lunghezza

25000 mm

Serie

CABLE TIES AND ACCESSORIES

Calza trecciata diametro 20mm 25m grigia protezione cavi elettrici industriale