›

Calza trecciata diametro 12mm grigia poliestere 50m protezione cavi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBCPS12G-50
Cod. Produttore CPS12G-50
Cod. EAN 5414363103264

Informazioni principali

  • Diametro nominale: 12 mm
  • Lunghezza mini bobina: 50 m
  • Materiale: Poliestere grigio
  • Temperatura max: 150 °C
  • Diametro espandibile: 8-17 mm
  • Non ignifugo: Sì
  • Serie: Cable Ties and Accessories

Descrizione del prodotto

Calza trecciata di diametro 12 mm e lunghezza 50 metri, realizzata in materiale resistente per garantire protezione e durata nell'uso elettrico. Ideale per applicazioni che richiedono una copertura flessibile e robusta dei cavi, assicura una protezione efficace contro abrasioni e sollecitazioni meccaniche. La finitura grigia si adatta perfettamente a diversi ambienti tecnici, offrendo affidabilità e facilità di installazione per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Non-Flame Retardant Braided Sleeve, Gray Polyester for Temperatures up to 150 Celsius (302 F), Nominal Diameter 12mm (0.472 Inches), Expandable Diameter Range 8mm (0.315 Inches) to 17mm (0.669 Inches), Mini-Reel Length 50m (164.04 Feet)

Caratteristiche tecniche

colore

grigio

forma costruttiva

nastro protettivo

materiale

plastica

adatto per

universale

lunghezza

50000 mm

Serie

CABLE TIES AND ACCESSORIES

Calza trecciata diametro 12mm grigia poliestere 50m protezione cavi elettrici