›

Calza trecciata diametro 12 mm 50 m nero protezione cavi elettrici resistente flessibile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBCPS12B-50
Cod. Produttore CPS12B-50
Cod. EAN 5414363103240

Informazioni principali

  • Diametro nominale: 12mm
  • Range diametro espandibile: 8-17mm
  • Lunghezza mini bobina: 50m
  • Materiale: Poliestere nero
  • Temperatura max: 150°C
  • Non ignifugo: Sì
  • Serie: CABLE TIES AND ACCESSORIES

Descrizione del prodotto

Calza trecciata di diametro 12 mm e lunghezza 50 metri, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e organizzazione dei cavi. Realizzata in materiale resistente e flessibile, garantisce una copertura efficace contro abrasioni e usura, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Il colore nero conferisce un aspetto professionale e discreto, adatto a diversi ambienti di lavoro. Questo prodotto rappresenta una soluzione affidabile per la gestione dei cablaggi, assicurando durata e sicurezza nelle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Non-Flame Retardant Braided Sleeve, Black Polyester for Temperatures up to 150 Celsius (302 F), Nominal Diameter 12mm (0.472 Inches), Expandable Diameter Range 8mm (0.315 Inches) to 17mm (0.669 Inches), Mini-Reel Length 50m (164.04 Feet)

Caratteristiche tecniche

colore

nero

forma costruttiva

nastro protettivo

materiale

plastica

adatto per

universale

lunghezza

50000 mm

Serie

CABLE TIES AND ACCESSORIES

Calza trecciata diametro 12 mm 50 m nero protezione cavi elettrici resistente flessibile