›

Calza trecciata diametro 10 mm nera in poliestere, lunghezza 100 m, protezione e organizzazione cavi elettrici, uso industriale e civile, resistente fino a 150°C

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBCPS10B-100
Cod. Produttore CPS10B-100
Cod. EAN 5414363103219

Informazioni principali

  • Diametro nominale: 10mm
  • Gamma diametro: 7-15mm
  • Lunghezza rotolo: 100m
  • Materiale: Poliestere nero
  • Temperatura max: 150°C
  • Non ignifugo: Sì
  • Serie: CABLE TIES AND ACCESSORIES

Descrizione del prodotto

Calza trecciata di diametro 10 mm e lunghezza 100 metri, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e organizzazione dei cavi. Realizzata con materiali resistenti e flessibili, garantisce durata e facilità di installazione in ambienti industriali e civili. Il colore nero assicura un aspetto sobrio e professionale, mentre la struttura intrecciata permette una buona ventilazione e protezione meccanica dei fili al suo interno. Questo prodotto è adatto per l'uso in impianti elettrici che necessitano di una gestione efficiente del cablaggio. Descrizione del produttore: Non-Flame Retardant Braided Sleeve, Black Polyester for Temperatures up to 150 Celsius (302 F), Nominal Diameter 10mm (0.394 Inches), Expandable Diameter Range 7mm (0.275 Inches) to 15mm (0.590 Inches), Mini-Reel Length 100m (328.08 Feet)

Caratteristiche tecniche

colore

nero

forma costruttiva

nastro protettivo

materiale

plastica

adatto per

universale

lunghezza

100000 mm

Serie

CABLE TIES AND ACCESSORIES

Calza trecciata diametro 10 mm nera in poliestere, lunghezza 100 m, protezione e organizzazione cavi elettrici, uso industriale e civile, resistente fino a 150°C