Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE170-10500
Cod. Produttore
170-10500
Cod. EAN
4031026125626

Informazioni di prodotto

Calza trecciata 3-9 PET nero HEGP05

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Realizzata in un poliestere molto robusto. Flessibilità elevata. Elevata resistenza all'abrasione. Copertura ottimale della superficie. Le calze trecciate HEGP garantiscono protezione dall'abrasione. Sono ideali per l'utilizzo nel settore automobilistico, nelle costruzioni di macchinari industriali e nelle applicazioni elettriche in generale.

colore

Nero

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

5 mm

temperatura

-50 ... 150 °C

diametro del fascio

3 ... 3 mm

Serie

Helagaine

Produttore

Calza trecciata PET nero 3-9 mm alta resistenza abrasione per automotive e industria