Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE170-11502
Cod. Produttore
170-11502
Cod. EAN
4031026608419

Informazioni di prodotto

Calza trecciata 10-20 PET grigio HEGP15

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Realizzata in un poliestere molto robusto. Flessibilità elevata. Elevata resistenza all'abrasione. Copertura ottimale della superficie. Le calze trecciate HEGP garantiscono protezione dall'abrasione. Sono ideali per l'utilizzo nel settore automobilistico, nelle costruzioni di macchinari industriali e nelle applicazioni elettriche in generale.

colore

Grigio

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

15 mm

temperatura

-50 ... 150 °C

diametro del fascio

10 ... 10 mm

Serie

Helagaine

Produttore

Calza trecciata protezione abrasione poliestere grigio 10-20mm uso industriale automotive elettrico

(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m