Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790153
Cod. Produttore
BIZ790153
Cod. EAN
3700420312932

Informazioni di prodotto

  • Ø cavo: 27-32 mm
  • Sezione cavo: 5G25 mm²
  • Materiale calzini: Acciaio zincato
  • Rottura: 400 kg
  • Accessorio: Filettatura M5
  • Applicazione: Tiraggio cavi guaine
  • Peso netto: 0,06 kg
  • Serie: BIZ 790 153

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Calza tiracavo in acciaio zincato progettata per facilitare il tiraggio di cavi con diametro da 27 a 32 mm all'interno di guaine e condotti. Realizzata con materiale resistente, garantisce una tenuta sicura grazie alla sua struttura a calza, che si comprime per avvolgere il cavo durante l'installazione. L'accessorio è smontabile e presenta una filettatura M5 per un facile aggancio alla sonda di tiraggio. La calza supporta una forza di rottura fino a 400 kg, assicurando affidabilità e durata anche in condizioni di lavoro impegnative. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza nel posizionamento dei cavi. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Calza tiracavo, in acciaio galvanizzato, per cavi Ø 27-32 mm o 5G25, ideale per tirare in modo sicuro e perfetto cavi all'interno di condotti e guaine. Trattiene saldamente il cavo per poter resistere elevatamente alla trazione.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Elemento di raccordo

Produttore

Calza tiracavo acciaio galvanizzato Ø27-32mm per impianti elettrici