›

Calza avvolgente Bind-It 13mm diametro 50m protezione cavi elettrici residenziale industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBCPS13W-50-EU
Cod. Produttore CPS13W-50-EU
Cod. EAN 5414363609612

Informazioni principali

  • Diametro nominale: 13 mm
  • Lunghezza bobina: 50 m
  • Materiale: Poliestere nero
  • Temperatura max: 125 °C
  • Tipo: Calza avvolgente
  • Serie: CABLE TIES AND ACCESSORIES
  • Conforme RoHS: Sì, senza sostanze nocive
  • Utilizzo: Protezione cavi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Calza avvolgente Bind-It con diametro di 13 mm e lunghezza di 50 metri, ideale per proteggere e organizzare cavi elettrici. Realizzata con materiali resistenti, garantisce una copertura sicura e flessibile, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. La struttura avvolgente assicura una perfetta aderenza ai cavi, offrendo protezione contro abrasioni e danni meccanici, mantenendo al contempo un aspetto ordinato e professionale. Adatta per applicazioni elettriche in ambienti residenziali e industriali. Descrizione del produttore: Wrap-Around Woven Cable Sleeve, Black Polyester for Temperatures up to 125 Degree Celsius (257 F), Nominal Diameter Size 13mm (0.512 Inches), Mini-Reel Length 50m (164.04 Feet)

Caratteristiche tecniche

colore

nero

forma costruttiva

nastro protettivo

materiale

plastica

adatto per

universale

lunghezza

50000 mm

Serie

CABLE TIES AND ACCESSORIES

Calza avvolgente Bind-It 13mm diametro 50m protezione cavi elettrici residenziale industriale