› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Calotte protezione MEGA M400/630E 4 poli per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIM7476
Cod. Produttore M7476
Cod. EAN 8012199197579

Informazioni principali

  • Descrizione: MEGA M400/630E - 2 CALOTTE INT 4P
  • Tipo: Calotte per M4 630 4P
  • Protezione: Differenziale
  • Numero poli: 4P
  • Compatibilità: MW 630 4P
  • Installazione: Con base di fondo
  • Serie: MEGA M400/630E

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

MEGA M400/630E è un accessorio elettrico composto da due calotte interne a 4 poli, progettato per garantire un'installazione sicura e ordinata dei componenti elettrici. Realizzato in plastica resistente, questo prodotto assicura isolamento e protezione ottimali. Adatto per quadri elettrici con 4 poli, è ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente dei collegamenti elettrici. La sua struttura modulare facilita il montaggio e la manutenzione, offrendo una soluzione affidabile e durevole per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Coppia di calotte per M4 630 4P e 4P con protezione differenziale e MW 630 4P - installazione anche con base di fondo

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

materiale

Plastica

Calotte protezione MEGA M400/630E 4 poli per impianti elettrici
€ 126,78 x 1 pz.