› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

CALOTTE-PROLUNGA FEM-FEM UNEF1 7/16

Cod. Rexel LE86034
Cod. Produttore 86034
Cod. EAN 8009561127487

Informazioni principali

  • Descrizione: Calotte femmina-femmina
  • Attacco: Prolunga connettore
  • Filettatura raccordo: GAS G1
  • Filettatura connettore: UNEF 1 7/16
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Calotte femmina-femmina con attacco sulla prolunga del connettore. Filettatura raccordo GAS: G1; Filettatura connettore UN: UNEF 1 7/16;

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Diritto

qualità del materiale

Ottone

materiale

Metallo

dimensione nominale

37 ... 37 mm

Serie

RTA

CALOTTE-PROLUNGA FEM-FEM UNEF1 7/16