› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Calotte interne 2 pezzi 3 poli per M4 630 installazione elettrica

Cod. Rexel BTIM7475
Cod. Produttore M7475
Cod. EAN 8012199196893

Informazioni principali

  • Serie: MEGA M400/630E
  • Tipo: 2 calotte interne 3P
  • Compatibilità: M4 630 3P
  • Installazione: con base di fondo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

MEGA M400/630E - 2 calotte interne per interruttori a 3 poli, realizzate in plastica resistente. Questo accessorio garantisce un'installazione sicura e ordinata dei circuiti elettrici, facilitando il collegamento e la protezione dei componenti. Progettato per essere compatibile con sistemi elettrici di tipo modulare, assicura affidabilità e durabilità nel tempo, mantenendo elevati standard di sicurezza. Ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una gestione efficiente dei poli elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Coppia di calotte per M4 630 3P - installazione anche con base di fondo

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

materiale

Plastica

Calotte interne 2 pezzi 3 poli per M4 630 installazione elettrica