› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

CALOTTE-FEMM-FEMM UNEF1 G3/8

Cod. Rexel LE86006
Cod. Produttore 86006
Cod. EAN 8009561127241

Informazioni principali

  • Filettatura raccordo: Gas G1/2
  • Filettatura connettore: UNEF 1
  • Tipo calotta: Femmina-femmina
  • Attacco: Diretto sul corpo
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Applicazione: Connettori gas
  • Standard filettatura: UNEF 1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Calotte femmina-femmina con attacco diretto sul corpo connettore. Filettatura raccordo Gas G1/2; Filettatura connettore UN: UNEF 1;

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Diritto

qualità del materiale

Ottone

materiale

Metallo

dimensione nominale

31 ... 31 mm

Serie

RTA

CALOTTE-FEMM-FEMM UNEF1 G3/8