› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

CALOTTE-FEMM-FEMM UNEF1 1/8 G1/2

Cod. Rexel LE86007
Cod. Produttore 86007
Cod. EAN 8009561127258

Informazioni principali

  • Filettatura GAS: G1/2
  • Filettatura connettore: UNEF 1 1/8
  • Tipo calotta: Femmina-Femmina
  • Attacco: Diretto sul corpo
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Calotte femmina-femmina con attacco diretto sul corpo connettore. Filettatura raccordo GAS: G1/2; Filettatura connettore UN: UNEF 1 1/8;

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Diritto

qualità del materiale

Ottone

materiale

Metallo

dimensione nominale

32 ... 32 mm

Serie

RTA

CALOTTE-FEMM-FEMM UNEF1 1/8 G1/2