› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Calotte coprimorsetto M2 250 4 poli per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIM7C08
Cod. Produttore M7C08
Cod. EAN 8012199973340

Informazioni principali

  • Descrizione: CALOTTE ATT ANT D2 4P
  • Applicazione: Morsetto M2 250
  • Configurazione: 4 poli (4P)
  • Attacchi: Anteriore sfalsato
  • Serie: MEGATIKER

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Calotta di protezione anteriore per interruttori modulari a 4 poli, realizzata in materiale plastico di colore bianco. Progettata per garantire una protezione sicura e una ventilazione ottimale grazie alla presenza di fori di aerazione distribuiti sulla superficie. Questo accessorio è ideale per migliorare la sicurezza dell’impianto elettrico, proteggendo le parti attive dell’interruttore da contatti accidentali e polveri, mantenendo al contempo la funzionalità e la dissipazione del calore. Compatibile con la serie Megatiker, si installa facilmente e si adatta perfettamente al modello M7C08. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Calotte coprimorsetto per M2 250 in versione 4P con attacchi anteriori sfalsati

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

MEGATIKER

Calotte coprimorsetto M2 250 4 poli per impianti elettrici
€ 37,66 x 1 pz.