Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori SAI (Ciabatte Industriali) /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2330260000
Cod. Produttore
2330260000
Cod. EAN
4032248592067

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAI-SK-M12-UNI 2029
  • Protezione slot libera: calotta
  • Funzione: ripara slot liberi
  • Uso: protezione esterna
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La calotta di protezione ripara gli slot liberi dalle influenze esterne.

forma

Tondo

tipo di bloccaggio

Raccordo a vite

grado di protezione (IP), montato

IP67

Produttore

Calotta protezione slot SAI-SK-M12-UNI per protezione da influenze esterne