Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI13733.Q
Cod. Produttore
13733.Q
Cod. EAN
8007352005518

Informazioni di prodotto

Calotta IP55 3M Idea/8000sp grigio

Documentazione tecnica

Calotta IP55 per apparecchi 3 moduli Idea o 3 moduli speciali 8000, grigio RAL 7035. Fornita con 3 adattatori 08491 per installazione di moduli standard 8000. Grado di protezione IP55 a coperchio chiuso, con scatola 13731.S o scatola da incasso unificata 3 moduli in presenza di pareti lisce senza scanalature e impermeabili e IPX0 a coperchio aperto Descrizione del produttore: Calotta IP55 per apparecchi 3 moduli Idea o 3 moduli speciali 8000, grigio RAL 7035. Fornita con 3 adattatori 08491 per installazione di moduli standard 8000. Grado di protezione IP55 a coperchio chiuso, con scatola 13731.S o scatola da incasso unificata 3 moduli in presenza di pareti lisce senza scanalature e impermeabili e IPX0 a coperchio aperto

materiale

Plastica

superficie di fissaggio

Altro

con materiali di riempimento e isolanti

Produttore

Calotta IP55 3 moduli Idea 8000sp grigio RAL 7035 protezione alta

€ 10,59 x 1 pz.
(pz.)
2 pz.
Q.tà consigliata info