›

Calotta grigia alta 3 poli protezione terminale elettrico trifase snap-on 3 pezzi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEE 491 5
Cod. Produttore EE 491 5
Cod. EAN 6417019413976

Informazioni principali

  • Descrizione: Calotta grigia alta 3P
  • Tipo: Terminale lungo
  • Montaggio: Snap-on
  • Materiale: Plastica grigia
  • Quantità: 3 pezzi
  • Serie: OSS
  • Compatibilità: OS1200...1250 / OSM1250
  • Certificazione: RoHS II conforme

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Calotta grigia alta a 3 poli, progettata per garantire una protezione efficace e duratura nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, assicura sicurezza e affidabilità nel collegamento di componenti elettrici trifase. Ideale per applicazioni che richiedono isolamento e robustezza, questa calotta facilita l'organizzazione dei cablaggi mantenendo un aspetto ordinato e professionale. Descrizione del produttore: Long type terminal shroud for OS1200...1250/ OSM1250, snap-on mounting, grey plastic, includes 3 pcs.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Serie

OSS

Calotta grigia alta 3 poli protezione terminale elettrico trifase snap-on 3 pezzi