› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Calotta da parete IP40 2 moduli bianco RAL9016 per interno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL2402A00
Cod. Produttore 1SL2402A00
Cod. EAN 8000126210071

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP40
  • Tipo di montaggio: Da parete
  • Lunghezza copertura: 2 metri
  • Colore: R9016 (bianco)
  • Normativa CE: 2015
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Certificazioni: RoHS, EN 60670-24
  • Serie: Europa40 - Wall-mounting cover

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Calotta da parete IP40 di colore bianco, realizzata in plastica resistente, progettata per il montaggio a parete di centralini elettrici. Questo prodotto offre un grado di protezione IP40, garantendo protezione contro l’ingresso di corpi solidi superiori a 1 mm e protezione contro spruzzi d’acqua leggeri. La struttura è compatta con una fila singola, ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. La finitura bianca si integra facilmente in diversi ambienti, mentre il materiale plastico assicura leggerezza e durabilità nel tempo. Prodotto conforme alle normative di sicurezza e direttive RoHS e Bassa Tensione. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: IP40 WALL-MOUNTING COVER 2M R9016;IP40 WALL-MOUNTING COVER 2M R9016

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

50 mm

altezza

140 mm

profondità

65 mm

numero di file

1

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

Europa40 / Wall mounting cover

Calotta da parete IP40 2 moduli bianco RAL9016 per interno