› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Calotta coprimorsetti 1 polo OTS125T1 protezione sicurezza impianti elettrici professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 058 1
Cod. Produttore EO 058 1
Cod. EAN 6417019123431

Informazioni principali

  • Descrizione: Calotta coprimorsetti 1P
  • Serie: OTS125
  • Tipo: Terminal shroud
  • Compatibilità: 1 polo
  • Materiale: Plastica isolante
  • Applicazione: Protezione morsetti
  • Conformità: RoHS II
  • Codice prodotto: OTS125T1

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Calotta coprimorsetti monopolare progettata per garantire protezione e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, assicura una copertura affidabile dei morsetti, prevenendo contatti accidentali e migliorando l'isolamento. Ideale per applicazioni elettriche professionali, questa calotta facilita l'organizzazione e la manutenzione degli impianti, contribuendo a mantenere un ambiente di lavoro ordinato e sicuro. Descrizione del produttore: OTS125T1 TERMINAL SHROUD

Caratteristiche tecniche

Accessorio

Serie

OTS125

Calotta coprimorsetti 1 polo OTS125T1 protezione sicurezza impianti elettrici professionali