› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Calotta bassa trasparente protezione terminali elettrici snap-on montaggio 4 pezzi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 637 2
Cod. Produttore EO 637 2
Cod. EAN 6417019254593

Informazioni principali

  • Tipo: calotta bassa trasparente
  • Montaggio: snap-on
  • Compatibile con: OS/OSM315...400
  • Quantità inclusa: 4 pezzi
  • Materiale: plastica trasparente
  • Serie: OSS
  • Protezione: tipo terminale corto
  • Conformità: RoHS II

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Calotta bassa trasparente progettata per applicazioni elettriche, ideale per proteggere componenti mantenendo la visibilità interna. Realizzata con materiali resistenti e trasparenti, garantisce durabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il design compatto e funzionale la rende adatta a diverse configurazioni, facilitando l'accesso e la manutenzione dei dispositivi. Descrizione del produttore: Short type terminal shroud for OS/OSM315...400, snap-on mounting, transparent plastic, includes 4 pcs.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Serie

OSS

Calotta bassa trasparente protezione terminali elettrici snap-on montaggio 4 pezzi