› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Calotta bassa trasparente OTS400T1S/4 per protezione componenti elettrici impianti

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 489 8
Cod. Produttore EO 489 8
Cod. EAN 6417019238661

Informazioni principali

  • Descrizione: OTS400T1S/4 CALOTTA BASSA TRASPARENTE
  • Serie: OTS400
  • Tipo: Calotta bassa trasparente
  • Compatibilità: OTS400T1S/4
  • Materiale: Plastica trasparente
  • Applicazione: Accessorio per fusibili
  • Conformità: RoHS II
  • Uso: Protezione terminali

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Calotta bassa trasparente progettata per applicazioni elettriche, caratterizzata da un design compatto e funzionale che garantisce protezione e visibilità dei componenti interni. Realizzata con materiali resistenti, assicura durabilità e sicurezza nell’installazione di impianti elettrici. Ideale per chi cerca un prodotto affidabile e di qualità per la copertura di dispositivi elettrici mantenendo un’estetica pulita e moderna. Descrizione del produttore: OTS400T1S/4 TERMINAL SHROUD

Caratteristiche tecniche

Accessorio

Serie

OTS400

Calotta bassa trasparente OTS400T1S/4 per protezione componenti elettrici impianti