Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 493 0
Cod. Produttore
EO 493 0
Cod. EAN
6417019237251

Informazioni di prodotto

  • Tipo: calotta bassa grigia
  • Materiale: plastica grigia
  • Montaggio: snap-on
  • Numero pezzi: 3
  • Compatibile con: OS/OSM200
  • Serie: OSS
  • Funzione: protezione terminale
  • Dimensioni: tipo corto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Short type terminal shroud for OS/OSM200, snap-on mounting, grey plastic, includes 3 pcs.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Serie

OSS

Produttore

ABB

Calotta bassa terminale grigia 3 pezzi per OS/OSM200 montaggio snap-on