› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Calotta bassa grigia 4 poli protezione connessioni elettriche impiantistica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 491 4
Cod. Produttore EO 491 4
Cod. EAN 6417019238678

Informazioni principali

  • Descrizione: Calotta bassa grigia 4P
  • Serie: OTS400
  • Tipo: Terminal Shroud
  • Numero poli: 4
  • Conformità: RoHS II
  • Materiale: Plastica resistente
  • Colore: Grigio
  • Applicazione: Protezione terminali

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Calotta bassa di colore grigio progettata per applicazioni elettriche con 4 poli, garantendo una protezione affidabile e una facile installazione. Realizzata con materiali resistenti, assicura durabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. Ideale per ambienti che richiedono componenti robusti e funzionali nel settore dell’impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: OTS400G1S/4 TERMINAL SHROUD

Caratteristiche tecniche

Accessorio

Serie

OTS400

Calotta bassa grigia 4 poli protezione connessioni elettriche impiantistica