Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 500 2
Cod. Produttore
EO 500 2
Cod. EAN
6417019237268

Informazioni di prodotto

  • Tipo: calotta terminale alta
  • Materiale: plastica trasparente
  • Montaggio: snap-on
  • Quantità: 3 pezzi
  • Compatibilità: OS/OSM250
  • Serie: OSS
  • Conformità: direttiva RoHS II
  • Applicazione: protezione morsetti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Calotta alta trasparente OSS250T1L/3 progettata per applicazioni elettriche, garantisce protezione e visibilità ottimale dei componenti interni. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità, ideale per installazioni che richiedono sicurezza e controllo visivo. La trasparenza facilita l'ispezione senza necessità di smontaggio, rendendo questo prodotto una soluzione pratica per impianti elettrici. Descrizione del produttore: Long type terminal shroud for OS/OSM250, snap-on mounting, transparent plastic, includes 3 pcs.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Serie

OSS

Produttore

ABB

Calotta alta trasparente OSS250T1L/3 protezione componenti elettrici installazioni sicure