› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Calotta alta trasparente ELEO 482 3 protezione visibilità sistemi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 482 3
Cod. Produttore EO 482 3
Cod. EAN 6417019238609

Informazioni principali

  • Descrizione: Calotta alta trasparent
  • Serie: OTS400
  • Modello: OTS400T1L/3
  • Tipo: Terminal shroud
  • Materiale: Plastica trasparente
  • Compatibilità: Accessori OTS400
  • Conformità: RoHS II
  • Applicazione: Protezione terminali

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Calotta alta trasparente ELEO 482 3, progettata per garantire protezione e visibilità ottimale nei sistemi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durabilità, ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e trasparenza. Questo componente è perfetto per integrare e proteggere elementi elettrici mantenendo un design funzionale e pratico. Descrizione del produttore: OTS400T1L/3 TERMINAL SHROUD

Caratteristiche tecniche

Accessorio

Serie

OTS400

Calotta alta trasparente ELEO 482 3 protezione visibilità sistemi elettrici