› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Calotta alta grigia 4 poli per protezione isolamento connessioni elettriche professionale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 504 4
Cod. Produttore EO 504 4
Cod. EAN 6417019237145

Informazioni principali

  • Tipo: calotta alta grigia
  • Materiale: plastica grigia
  • Montaggio: snap-on
  • Compatibilità: OS/OSM250
  • Quantità: 4 pezzi
  • Serie: OSS
  • Funzione: protezione terminale
  • Colore: grigio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Calotta alta di colore grigio progettata per applicazioni elettriche con quattro poli, ideale per garantire protezione e isolamento sicuro nei sistemi di connessione. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nell’utilizzo professionale. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione e mantenere elevate prestazioni di sicurezza elettrica. Descrizione del produttore: Short type terminal shroud for OS/OSM250, snap-on mounting, grey plastic, includes 4 pcs.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Serie

OSS

Calotta alta grigia 4 poli per protezione isolamento connessioni elettriche professionale