Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Amplificatori di Distribuzione per Antenne /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY220453
Cod. Produttore
220453
Cod. EAN
8016978013982

Informazioni di prodotto

Derivatore induttivo direzionale a 3 vie progettato per un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie ai morsetti intuitivi
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide
  • Compatibilità con banda TV 47-862 MHz

Vantaggi per il cliente finale:

  • Segnale stabile e di alta qualità
  • Efficienza nell’uso della banda TV
  • Affidabilità nel tempo
Derivatore induttivo direzionale a 3 vie a morsetto in banda TV (47-862MHz).

frequenza

47 MHz

max. attenuazione di passaggio

2 dB

numero di derivazioni

3

max. attenuazione di derivazione/distributore

10 dB

numero di uscite

1

adatto per alimentazione remota

esecuzione

derivazione

Produttore

CAD13 CASSETTA DI DERIV.