Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Amplificatori di Distribuzione per Antenne /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY220452
Cod. Produttore
220452
Cod. EAN
8016978013968

Informazioni di prodotto

Derivatore induttivo direzionale a 2 vie ideale per impianti TV, progettato per facilitare l’installazione e ottimizzare le prestazioni.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio rapido a morsetto per risparmio di tempo
  • Compatibilità con banda TV 47-862MHz
  • Design compatto per installazioni agevoli

Vantaggi per il cliente finale:

  • Segnale stabile e di qualità
  • Efficienza energetica grazie alla tecnologia induttiva
  • Affidabilità nel tempo
Derivatore induttivo direzionale a 2 vie a morsetto in banda TV (47-862MHz).

frequenza

47 MHz

max. attenuazione di passaggio

0.8 dB

numero di derivazioni

2

max. attenuazione di derivazione/distributore

10 dB

numero di uscite

2

adatto per alimentazione remota

esecuzione

derivazione

Produttore

CAD12 CASSETTA DI DERIV.