Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CESDCS1PH
Cod. Produttore
SDCS1PH
Cod. EAN
8016692808826

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Cacciavite nano croce
  • Impronta: a croce
  • Serie: CESDCS1PH
  • Classe Etim: EC000144
  • Quantità consigliata: 252
Cacciavite nano con impronta a croce Phillips PH di misura 1, progettato con impugnatura ergonomica bicomponente per garantire comfort e presa sicura durante l’uso. Il cacciavite è isolato e dotato di protezione fino a 1000 V, rendendolo adatto per lavori in ambito elettrico in totale sicurezza. La sua struttura compatta e il design diritto permettono un utilizzo preciso e agevole anche negli spazi ristretti. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: CACCIAVITE NANO CON IMPRONTA A CROCSDCS1PH CEMBRE SPA Classe Etim: EC000144 - Cacciavite a croce

Tipologia

Diritto

sistema a vite

Phillips PH

isolato

Misura

1

peso

38 g

lunghezza totale

75 mm

con isolamento di protezione 1000 V

lunghezza della lama

25 mm

testato dal VDE

esecuzione di precisione

materiale impugnatura

Plastica

esecuzione gambo

Tondo

Design dell'impugnatura

Bicomponente

Materiale della lama

Lega di cromo molibdeno vanadio

Lama di protezione della superficie

Altro

Trattamento superficiale della lama

Altro

Produttore

Cacciavite Nano Croce PH Utensile Manuale Isolato Alta Tensione