› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo CABTITE KVT 63-4 protezione cavi industriale robusto

Cod. Rexel WD1828230000
Cod. Produttore 1828230000
Cod. EAN 4032248333745

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado di protezione: Protegge da polvere e umidità
  • Dimensioni: Variabili per diametro cavo
  • Funzione: Guarnizione e fermacavo
  • Applicazione: Custodia elettrica
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Serie: Cabtite (sistema di inserimento cavi)

Descrizione del prodotto

Il sistema di inserimento cavi Cabtite KVT 63-4 garantisce una protezione efficace e affidabile per le connessioni elettriche, assicurando un isolamento ottimale e una maggiore durata nel tempo. Progettato per facilitare l'installazione, questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e resistenza agli agenti esterni. La sua struttura robusta consente una gestione ordinata dei cavi, migliorando l'efficienza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Un pressacavo è un dispositivo usato per l'inserimento di un cavo, una linea o un conduttore isolato all'interno di una custodia. È progettato per incapsulare il conduttore e funge da guarnizione e da fermacavo. Protegge le attrezzature elettriche (come armadio di comando, prese di collegamento) da influenze meccaniche, polvere e umidità, collegando i cavi strettamente e fermamente alla custodia. Questo pressacavo è formato da diverse parti. A seconda del diametro del cavo, possono essere selezionati diversi passacavi.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio luce

Protezione della superficie

Altro

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP54

Serie

Cabtite / sistema di inserimento cavi

Pressacavo CABTITE KVT 63-4 protezione cavi industriale robusto