Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1826510000
Cod. Produttore
1826510000
Cod. EAN
4032248329335

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CABTITE KT 8
  • Serie: Cabtite inserimento cavi
  • Tipologia: Passacavo fessurato
  • Utilizzo: Inserimento cavi in custodia
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
CABTITE KT 8 è un sistema di inserimento cavi progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile in ambito elettrico. Questo prodotto si distingue per la sua robustezza e facilità di utilizzo, offrendo una soluzione efficace per la gestione e la protezione dei cavi. Ideale per applicazioni dove è richiesta una tenuta ottimale e una resistenza elevata, CABTITE KT 8 assicura prestazioni durature e una protezione superiore contro polvere e umidità. La sua struttura è studiata per facilitare l'inserimento e il fissaggio dei cavi, contribuendo a mantenere ordine e sicurezza negli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Passacavo fessurato per l'inserimento di cavi in una custodia.

colore

Grigio

Tipologia

Altro

lunghezza totale

19 mm

materiale

Plastica

per diametro cavo

9 ... 9 mm

Serie

Cabtite / sistema di inserimento cavi

Produttore

Passacavo fessurato CABTITE KT 8 protezione cavi elettrici installazioni professionali