Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1827870000
Cod. Produttore
1827870000
Cod. EAN
4032248333189

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Passacavo fessurato
  • Uso: Inserimento cavi
  • Serie: Cabtite
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Tipo: Custodia cavi
  • Codice prodotto: WD1827870000
  • Applicazione: Protezione cavi
  • Design: Fessurato
Il CABTITE KT 10 B è un sistema di inserimento cavi progettato per garantire un'installazione elettrica sicura ed efficiente. Realizzato con materiali resistenti, assicura protezione e durata nel tempo, facilitando la gestione dei cavi in ambienti industriali e civili. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione nel fissaggio dei cavi, contribuendo a mantenere ordine e sicurezza negli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Passacavo fessurato per l'inserimento di cavi in una custodia.

colore

Nero

Tipologia

Altro

lunghezza totale

19 mm

materiale

Plastica

per diametro cavo

12 ... 12 mm

Serie

Cabtite / sistema di inserimento cavi

Produttore

Passacavo fessurato CABTITE KT 10 B per impianti elettrici industriali