Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1826530000
Cod. Produttore
1826530000
Cod. EAN
4032248329359

Informazioni di prodotto

  • Serie: Cabtite
  • Tipo: Passacavo fessurato
  • Funzione: Inserimento cavi
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Applicazione: Custodia cavi
  • Codice prodotto: WD1826530000
  • Descrizione breve: CABTITE KT 10
  • Materiale: Non specificato
Il prodotto CABTITE KT 10 rappresenta una soluzione avanzata per il sistema di inserimento cavi, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità di installazione. Progettato per garantire una protezione efficace dei cavi, questo componente assicura una tenuta sicura e resistente, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici. La sua struttura è pensata per facilitare l'inserimento e la gestione dei cavi, migliorando l'efficienza operativa e la sicurezza nei sistemi elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Passacavo fessurato per l'inserimento di cavi in una custodia.

colore

Grigio

Tipologia

Altro

lunghezza totale

19 mm

materiale

Plastica

per diametro cavo

11 ... 11 mm

Serie

Cabtite / sistema di inserimento cavi

Produttore

Passacavo fessurato Cabtite KT 10 per impianti elettrici robusto e facile da montare