Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2779380000
Cod. Produttore
2779380000
Cod. EAN
4064675048954

Informazioni di prodotto

Il sistema CABTITE EP 24/32 GY offre un’installazione rapida e affidabile per armadi elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla piastra a flangia integrata
  • Riduzione dei tempi di cablaggio
  • Compatibilità con numerosi cavi in un’unica custodia

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza nelle connessioni elettriche
  • Efficienza energetica migliorata grazie a collegamenti stabili
  • Affidabilità nel tempo dell’impianto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sistema di piastra a flangia per la connessione di numerosi cavi in una custodia per l'installazione.

colore

Grigio

larghezza

149,6 mm

altezza

58 mm

profondità

17,3 mm

numero RAL

7035

materiale

Plastica

Serie

Cabtite / sistema di inserimento cavi