› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Spray Lubrificanti, Puliscicontatti, Traccianti, Schiume

CABLE GLISS SPRAY INFILAGGIO CAVI 4

Cod. Rexel CLP124050
Cod. Produttore 124050
Cod. EAN 4010311055473

Informazioni principali

  • Descrizione: Spray lubrificante
  • Uso: Infilaggio cavi/fili
  • Ambito: Condotti elettrici
  • Confezione: CABLE GLISS Spray
  • Quantità consigliata: 12 pezzi
  • Serie: CLP124050

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spray lubrificante per l'infilaggio dei cavi/fili nei condotti. Ambito di consegna: CABLE GLISS Spray

Caratteristiche tecniche

funzione

Lubrificazione

ambito di impiego

Collegamenti elettrici

capacità

400 ml

infiammabile

senza piombo

senza cromati

ad asciugatura rapida

CABLE GLISS SPRAY INFILAGGIO CAVI 4