Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUQ855S008
Cod. Produttore
Q855S008
Cod. EAN
3800161600968

Informazioni di prodotto

Cabinet, 849 mm x 100 mm x 250 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

SPEE M con due pannelli laterali di altezza 800 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono soluzioni robuste e funzionali. La struttura è progettata per garantire protezione e organizzazione ottimale dei componenti elettrici, offrendo affidabilità e facilità di installazione in ambienti professionali. Descrizione del produttore: Side-walls for System pro E enenrgy M, IP55, Heigth 800

colore

Grigio

larghezza

100 mm

altezza

849 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di profondità

250 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

System pro E energy

Produttore

ABB

Cabinet System pro E pannelli laterali 800 mm IP55 protezione elettrica robusta