› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Cabinet porta vetro singola 1600x800x400 mm armadio tecnico industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES1684VK
Cod. Produttore ES1684VK
Cod. EAN 8015646859648

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1600x800x400 mm
  • Tipo porta: Vetro
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Protezione IP: Conforme a BS EN 60529
  • Resistenza meccanica IK: Conforme a BS EN 62262
  • Norme armonizzate: BS EN IEC 61439-1/2
  • Conformità RoHS: Out of Scope
  • Materiale: Custodia per quadri elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IS2 glass door HxWxD 1600x800x400

Caratteristiche tecniche

numero RAL

7035

colore

grigio

piastra di montaggio a profondità regolabile

profondità

440 mm

numero di serrature

1

numero di porte

1

con porta di visione

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza

810 mm

materiale

acciaio

possibilità di installazione a pavimento

resistenza agli urti

IK09

adatto per montaggio metrico

altezza

1705 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Cabinet porta vetro singola 1600x800x400 mm armadio tecnico industriale