Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUQ855B420
Cod. Produttore
Q855B420
Cod. EAN
3800161600784

Informazioni di prodotto

Cabinet, Rows: 13, 2049 mm x 396 mm x 250 mm, Grounded (Class I), IP55

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Struttura monoblocco SPEE in metallo, con dimensioni di 2000x400 mm, progettata per garantire robustezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Questa struttura è ideale per applicazioni che richiedono supporti resistenti e duraturi, facilitando il montaggio e la gestione dei componenti elettrici. La sua costruzione solida assicura stabilità e sicurezza, rendendola una soluzione efficiente per ambienti industriali e professionali. Descrizione del produttore: Floor standing cabinet, Type System pro E energy M, Basic structure, Mountingtype: Wallhanging, for indoor installation, Flatpack, Protection form I (Earthed), Protectklass IP55 (with door) IP30, without door, Acc.Norm: IEC 61439-1, IEC 61439-2, IEC 61439-3; IEC62208, IK08 for housing, IK07 for glass-door and knock-out, powdercoated RAL 7035, Sheet steel material, Door needs to be added seperataly, Door can be mounted Left or Right, Door opening 135°, Backplate sheet steel, Top and Bottom need to be added sepretely, Cable entry by flange of big Cable entry, dimensions in mm (H x W x D) 2000 x 400 (384) x 250, No.Mod.DIN 156 (H=150 mm), prepared for extention side-by-side, prepared for interrior fitting System pro E energy Combi (up to 800A)

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

396 mm

altezza

2049 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

profondità di incasso

230 mm

numero di file

13

tipo di copertura

Opzionale

possibilità di applicazione

profondità interna

170 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Numero moduli DIN

12

resistenza agli urti

IK08

numero di moduli

156

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per parafulmine

corrente nominale (In)

800 A

spessore materiale scatola

1,5 mm

spessore materiale porta/coperchio

1,5 mm

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

Serie

System pro E energy

Produttore

ABB

Cabinet monoblocco SPEE M 2000x400x250 mm IP55 montaggio a parete interno

€ 936,02 x 1 pz.
(pz.)