Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABQ855B814
Cod. Produttore
Q855B814
Cod. EAN
3800161600913

Informazioni di prodotto

Cabinet, Rows: 9, 1449 mm x 828 mm x 250 mm, Grounded (Class I), IP55

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Struttura monoblocco in metallo di dimensioni 1400x800 mm, progettata per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. Questo componente è ideale per supportare e proteggere impianti elettrici, garantendo stabilità e durata nel tempo. La sua costruzione solida assicura una facile installazione e manutenzione, rendendolo adatto a diversi ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Floor standing cabinet, Type System pro E energy M, Basic structure, Mountingtype: Wallhanging, for indoor installation, Flatpack, Protection form I (Earthed), Protectklass IP55 (with door) IP30, without door, Acc.Norm: IEC 61439-1, IEC 61439-2, IEC 61439-3; IEC62208, IK08 for housing, IK07 for glass-door and knock-out, powdercoated RAL 7035, Sheet steel material, Door needs to be added seperataly, Door can be mounted Left or Right, Door opening 135°, Backplate sheet steel, Top and Bottom need to be added sepretely, Cable entry by flange of big Cable entry, dimensions in mm (H x W x D) 1400 x 800 (816) x 250, No.Mod.DIN 324 (H=150 mm), prepared for extention side-by-side, prepared for interrior fitting System pro E energy Combi (up to 800A)

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

828 mm

altezza

1449 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

profondità di incasso

230 mm

numero di file

9

tipo di copertura

Opzionale

possibilità di applicazione

profondità interna

170 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Numero moduli DIN

36

resistenza agli urti

IK08

numero di moduli

324

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per parafulmine

corrente nominale (In)

800 A

spessore materiale scatola

1,5 mm

spessore materiale porta/coperchio

1,5 mm

numero delle aperture per la piastra della flangia

6

Serie

System pro E energy

Produttore

ABB

Cabinet monoblocco 1400x800x250 mm IP55 per installazioni elettriche indoor robusto e modulare