Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUQ843E418
Cod. Produttore
Q843E418
Cod. EAN
5411815219399

Informazioni di prodotto

Cabinet, 1849 mm x 384 mm x 250 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

SPEE L ESTENSIONE 1800X400 con telaio e kit di installazione, progettata per applicazioni elettriche che richiedono una struttura robusta e dimensioni specifiche. Questo prodotto offre una soluzione affidabile per l’estensione di impianti elettrici, garantendo facilità di montaggio e durata nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per ambienti che necessitano di componenti resistenti e funzionali. Descrizione del produttore: Floor standing cabinet Extention, Type System pro E energy L, Basic structure, Mountingtype: Wallhanging, for indoor installation, Flatpack, Protection form I (Earthed), Protectklass IP43 (with door) IP30, without door, Acc.Norm: IEC 61439-1, IEC 61439-2, IEC 61439-3; IEC62208, IK08 for housing, IK07 for glass-door and knock-out, powdercoated RAL 7035, Sheet steel material, Door needs to be added seperataly, Door can be mounted Left or Right, Door opening 135°, Backplate sheet steel, Top and Bottom need to be added sepretely, Cable entry by flange of big Cable entry, dimensions in mm (H x W x D) 1800 x 400 (384) x 250, No.Mod.DIN 144 (H=150 mm), prepared for extention side-by-side, prepared for interrior fitting System pro E energy Combi (up to 800A)

colore

Grigio

larghezza

384 mm

altezza

1849 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

384 mm

Adatto per armadi di profondità

250 mm

dimensione modulare

384 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete posteriore

Serie

System pro E energy

Produttore

ABB

Cabinet estensione 1800x400 mm struttura robusta per impianti elettrici interni IP43 IP30

€ 544,27 x 1 pz.
(pz.)