› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Cabinet estensione 1400x400 mm sistema pro E energy per installazioni elettriche professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABQ843E414
Cod. Produttore Q843E414
Cod. EAN 5411815219375

Informazioni principali

  • Serie: System pro E energy
  • Dimensioni: 1400x400x250 mm
  • Montaggio: Parete, interno
  • Grado protezione: IP43 con porta
  • Materiale: Acciaio verniciato RAL 7035
  • Norme: IEC 61439-1/2/3, IEC 62208
  • Classe protezione: Forma I (messa a terra)
  • Apertura porta: 135°, montaggio sx/dx

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

SPEE L ESTENSIONE 1400X400 con telaio e kit di installazione, progettata per garantire un'installazione sicura e affidabile nel settore elettrico. Realizzata con materiali resistenti, questa estensione offre una soluzione versatile per l'ampliamento degli impianti elettrici, assicurando stabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni professionali che richiedono componenti robusti e di alta qualità. Descrizione del produttore: Floor standing cabinet Extention, Type System pro E energy L, Basic structure, Mountingtype: Wallhanging, for indoor installation, Flatpack, Protection form I (Earthed), Protectklass IP43 (with door) IP30, without door, Acc.Norm: IEC 61439-1, IEC 61439-2, IEC 61439-3; IEC62208, IK08 for housing, IK07 for glass-door and knock-out, powdercoated RAL 7035, Sheet steel material, Door needs to be added seperataly, Door can be mounted Left or Right, Door opening 135°, Backplate sheet steel, Top and Bottom need to be added sepretely, Cable entry by flange of big Cable entry, dimensions in mm (H x W x D) 1400 x 400 (384) x 250, No.Mod.DIN 108 (H=150 mm), prepared for extention side-by-side, prepared for interrior fitting System pro E energy Combi (up to 800A)

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

384 mm

altezza

1449 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

384 mm

Adatto per armadi di profondità

250 mm

dimensione modulare

384 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete posteriore

Serie

System pro E energy

Cabinet estensione 1400x400 mm sistema pro E energy per installazioni elettriche professionali