Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABQ855B416
Cod. Produttore
Q855B416
Cod. EAN
3800161600760

Informazioni di prodotto

Cabinet, Rows: 10, 1649 mm x 396 mm x 250 mm, Grounded (Class I), IP55

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Supporto monoblocco SPEE M di dimensioni 1600x400 mm, progettato per garantire robustezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per sostenere strutture e componenti elettrici in modo stabile e sicuro. Questo supporto è adatto a vari ambienti industriali e civili, offrendo una soluzione pratica e durevole per la gestione degli impianti elettrici. La sua costruzione monoblocco assicura facilità di montaggio e lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: Floor standing cabinet, Type System pro E energy M, Basic structure, Mountingtype: Wallhanging, for indoor installation, Flatpack, Protection form I (Earthed), Protectklass IP55 (with door) IP30, without door, Acc.Norm: IEC 61439-1, IEC 61439-2, IEC 61439-3; IEC62208, IK08 for housing, IK07 for glass-door and knock-out, powdercoated RAL 7035, Sheet steel material, Door needs to be added seperataly, Door can be mounted Left or Right, Door opening 135°, Backplate sheet steel, Top and Bottom need to be added sepretely, Cable entry by flange of big Cable entry, dimensions in mm (H x W x D) 1600 x 400 (384) x 250, No.Mod.DIN 120 (H=150 mm), prepared for extention side-by-side, prepared for interrior fitting System pro E energy Combi (up to 800A)

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

396 mm

altezza

1649 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

profondità di incasso

230 mm

numero di file

10

tipo di copertura

Opzionale

possibilità di applicazione

profondità interna

170 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Numero moduli DIN

12

resistenza agli urti

IK08

numero di moduli

120

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per parafulmine

corrente nominale (In)

800 A

spessore materiale scatola

1,5 mm

spessore materiale porta/coperchio

1,5 mm

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

Serie

System pro E energy

Produttore

ABB

Cabinet da parete IP55 1600x400x250 mm struttura monoblocco per installazioni elettriche interne