› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Cabinet blind door 1600x800x500 mm armadio porta cieca uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES1685K
Cod. Produttore ES1685K
Cod. EAN 8015646859297

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1600x800x500 mm
  • Tipo porta: cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Grado protezione: IP Code conforme
  • Resistenza urti: IK Code conforme
  • Norme armonizzate: BS EN IEC 61439-1/2
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Materiale: RoHS compliant

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IS2 blind door HxWxD 1600x800x500

Caratteristiche tecniche

numero RAL

7035

colore

grigio

piastra di montaggio a profondità regolabile

profondità

540 mm

numero di serrature

1

numero di porte

1

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza

810 mm

materiale

acciaio

possibilità di installazione a pavimento

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

altezza

1705 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Cabinet blind door 1600x800x500 mm armadio porta cieca uso industriale