› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Cabinet blind door 1400x800x400 mm armadio tecnico per installazioni industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES1484K
Cod. Produttore ES1484K
Cod. EAN 8015646859235

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1400x800x400 mm
  • Tipo: Porta cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Standard: BS EN IEC 61439-1/2/62208
  • Grado protezione: IP Code secondo BS EN 60529
  • Resistenza urti: IK Code secondo BS EN 62262
  • Materiale conforme: RoHS senza sostanze nocive

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IS2 blind door HxWxD 1400x800x400

Caratteristiche tecniche

numero RAL

7035

colore

grigio

piastra di montaggio a profondità regolabile

profondità

440 mm

numero di serrature

1

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza

810 mm

materiale

acciaio

possibilità di installazione a pavimento

adatto per montaggio metrico

altezza

1505 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Cabinet blind door 1400x800x400 mm armadio tecnico per installazioni industriali